Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 704-Z2203 Herst.-Nr.: Z2203 EAN/GTIN: 4016946190602 |
| |
|
|  |  |
 | Flipchart Marker. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 2-6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: je 1x rot, grün blau und schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4 Stück. Weitere Informationen:  |  | Druckmechanik vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 Stück | Farbe des Schaftes: | weiß | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Flipchart Marker | Spitze austauschbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Strichstärke: | 2-6 | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | je 1x rot, grün blau und schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 3,47* | € 4,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 4,07* | € 5,22* |  |  |  | Lager 704 | |  | |  |  | € 7,90* | – | € 5,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 704 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (€ 1,325* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 704 |  | Versand: Lager 704 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|