Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Löschfilz für Tafelwischer Z1928


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Löschfilz für Tafelwischer Z1928
Löschfilz für Tafelwischer Z1928
Artikel-Nr.:
     704-Z1929
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1929
EAN/GTIN:
     4016946188326
Suchbegriffe:
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstücher
Whiteboard-Löschpapier
Löschfilz. Ausführung des Reinigungsproduktes: oval 10 x 40 mm, selbstklebend. Für Tafelwischer Z1928. Behälterart/-inhalt: Folienverpackt. Ausführung des Inhalts des Sets: 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Reinigungsproduktes:
oval 10 x 40 mm, selbstklebend
Ausführung des Behälters:
Folienverpackt
schnelltrocknend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Tafelwischer Z1928
Artikelbezeichnung:
Löschfilz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Inhalts des Sets:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher franken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 3,68*
€ 4,93*
Lager 704
k.A.
€ 7,90*
€ 5,45*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG