Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 704-Z1923 Herst.-Nr.: Z1923 EAN/GTIN: 4016946181228 |
| |
|
|  |  |
 | Löscher für Schreibtafel, Magnettafel. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: weiß. Werkstoff: Filz. Nachfüllbar. Größe (B x H x L): 6 x 3 x 15 cm. Gehäusefarbe: grau. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 3 | Werkstoff: | Filz | Breite: | 6 | Gehäusefarbe: | grau | magnethaftend: | Ja | Farbe: | weiß | Länge: | 15 | nachfüllbar: | Ja | Material des Gehäuses: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,73* | ab € 3,87* | € 4,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 4,16* | € 5,11* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4,75* | € 5,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 5,33* | € 6,24* |  |  |  | Lager 704 | |  | |  |  | € 7,90* | – | € 10,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 704 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 704 |  | Versand: Lager 704 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|