Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 704-Z1902 03 Herst.-Nr.: Z1902 03 EAN/GTIN: 4016946054935 |
| |
|
|  |  |
 | Board-Marker. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Geruchsneutral, trocken abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 2-6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück. Weitere Informationen:  |  | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | nachfüllbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | geruchsneutral, trocken abwischbar | Farbe des Schaftes: | weiß | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Strichstärke: | 2-6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,94* | € 1,28* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 1,098* | € 1,344* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,45* | ab € 1,152* | € 1,572* |  |  |  | Lager 704 | 3 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | – | € 1,795* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 1,398* | € 1,832* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 704 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 704 |  | Versand: Lager 704 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|