Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm
Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm
Artikel-Nr.:
     704-ST90
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST90
EAN/GTIN:
     4016946003155
Suchbegriffe:
Fahrgestell(Flipchart)
Tafel-Fahrgestell
Tafel-Stativ
Tafelfahrgestell
Stativ für Tafel. Typbezeichnung der Stativform: Zweibeistativ mit Quertraverse. Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen. Lenkrollen feststellbar. Geeign. Neigungswinkel: 10. Ausführung der Höhenverstellung: manuell höhenverstellbare Tafelstützen auf 80, 90 und 100 cm. Material und Farbe: Vierkantstahlprofil, weiß. Produktverwendung: ab 90 cm. Abmessung der Standfläche: 67 x 84 cm.
Weitere Informationen:
geeign. Neigungswinkel:
10
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Produktverwendung:
ab 90 cm
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeistativ mit Quertraverse
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
zusammenklappbar:
Nein
Abmessung der Standfläche:
67 x 84 cm
Farbe:
weiß
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell höhenverstellbare Tafelstützen auf 80, 90 und 100 cm
Werkstoff:
Vierkantstahlprofil
Weitere Suchbegriffe: Tafelstativ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 180,31*
€ 197,74*
Lager 704
k.A.
pro Kartonage
Frei Haus
€ 278,00*
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 278,00*
€ 330,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 278,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG