Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtafel X-tra! Line, 150 x 100 cm, emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel X-tra! Line, 150 x 100 cm, emailliert
Schreibtafel X-tra! Line, 150 x 100 cm, emailliert
Artikel-Nr.:
     704-SC2209
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC2209
EAN/GTIN:
     4016946188289
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Schreibtafel X-tra! Line. Oberflächenbeschaffenheit: emailliert. Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung. Größe (B x H): 150 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Artikelbezeichnung:
X-tra! Line
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 91,88*
€ 4,45*
ab € 89,02*
€ 100,50*
€ 0,38*
ab € 97,91*
€ 110,48*
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 116,05*
Lager 704
k.A.
€ 7,90*
€ 174,00*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, 2x schwarz, je 1x rot und blau, 4 Stück
Franken
Z1903
ab € 1,325*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, blau, 10 Stück
Franken
Z1902 03
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, farblich sortiert, 10 Stück
Franken
Z1901
ab € 10,56*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, grün, 10 Stück
Franken
Z1902 02
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, rot, 10 Stück
Franken
Z1902 01
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, schwarz, 10 Stück
Franken
Z1902 10
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, blau, 4 Stück
Franken
Z1910 03
ab € 11,76*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, grün, 4 Stück
Franken
Z1910 02
ab € 11,76*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, je 1x rot, grün, blau und schwarz, 4 Stück
Franken
Z1909
ab € 10,69*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, rot, 4 Stück
Franken
Z1910 01
ab € 11,76*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, schwarz, 4 Stück
Franken
Z1910 10
ab € 11,76*
Zubehör
Abbildung
Franken
ab € 4,47*
Zubehör
FineMarker, 0,7, schwarz, 4 Stück, SB-Verpackung
Franken
Z1904 10
ab € 4,11*
Zubehör
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Franken
HM2010
ab € 1,82*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, blau, 1 Stück
Franken
Z1708 03
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, farblich sortiert, 4 Stück
Franken
Z1703
ab € 1,3525*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, grün, 1 Stück
Franken
Z1708 02
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, rot, 1 Stück
Franken
Z1708 01
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, schwarz, 1 Stück
Franken
Z1708 10
ab € 1,57*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel X-Wipe!, 7 x 4,5 9,5 cm, Blau
Franken
Z1945
ab € 2,62*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau
Franken
Z1923
ab € 3,87*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 7,5 x 4,5 x 16 cm, Gehäusefarbe: weiß
Franken
Z1921
ab € 3,17*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer Z1923
Franken
Z1926
ab € 3,98*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer Z1928
Franken
Z1929
ab € 3,68*
Zubehör
Löschpapier für Tafelwischer Z1921
Franken
Z1925
ab € 3,89*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, blau
Franken
HM2350 03
ab € 0,77*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, gelb
Franken
HM2350 04
ab € 0,77*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, grau
Franken
HM2350 12
ab € 0,77*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, grün
Franken
HM2350 02
ab € 0,77*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, rot
Franken
HM2350 01
ab € 0,77*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, sortiert
Franken
HM2350 99
ab € 2,61*
Zubehör
Magnet, 23 x 50 mm, 1000 g, weiß
Franken
HM2350 09
ab € 1,03*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, blau
Franken
HM20 03
ab € 0,39*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, gelb
Franken
HM20 04
ab € 0,39*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, grau
Franken
HM20 12
ab € 0,39*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, grün
Franken
HM20 02
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, rot
Franken
HM20 01
ab € 0,39*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, sortiert
Franken
HM20 99
ab € 1,30*
Zubehör
Magnet, 24 mm, 300 g, weiß
Franken
HM20 09
ab € 0,39*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, blau
Franken
HM30 03
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, gelb
Franken
HM30 04
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, grau
Franken
HM30 12
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, grün
Franken
HM30 02
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, rot
Franken
HM30 01
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, schwarz
Franken
HM30 10
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, sortiert
Franken
HM30 99
ab € 1,19*
Zubehör
Magnet, 32 mm, 800 g, weiß
Franken
HM30 09
ab € 0,53*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, blau
Franken
HM38 03
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, gelb
Franken
HM38 04
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, grau
Franken
HM38 12
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, grün
Franken
HM38 02
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, rot
Franken
HM38 01
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, schwarz
Franken
HM38 10
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, sortiert
Franken
HM38 99
ab € 3,19*
Zubehör
Magnet, 38 mm, 1500 g, weiß
Franken
HM38 09
ab € 3,19*
Zubehör
105371
Franken
HM2020 03-105371
ab € 10,42*
Zubehör
105377
Franken
HM2050 03B-105377
ab € 18,95*
Zubehör
105372
Franken
HM2020 04-105372
ab € 10,42*
Zubehör
105378
Franken
HM2050 04B-105378
ab € 18,95*
Zubehör
105370
Franken
HM2020 02-105370
ab € 10,42*
Zubehör
105376
Franken
HM2050 02B-105376
ab € 18,95*
Zubehör
105369
Franken
HM2020 01-105369
ab € 10,42*
Zubehör
105375
Franken
HM2050 01B-105375
ab € 18,95*
Zubehör
105374
Franken
HM2020 10-105374
ab € 10,42*
Zubehör
105380
Franken
HM2050 10B-105380
ab € 18,95*
Zubehör
105373
Franken
HM2020 09-105373
ab € 10,42*
Zubehör
105379
Franken
HM2050 09B-105379
ab € 18,95*
Zubehör
105384
Franken
HM3020 03-105384
ab € 11,96*
Zubehör
105390
Franken
HM3050 03B-105390
ab € 27,30*
Zubehör
105385
Franken
HM3020 04-105385
ab € 11,96*
Zubehör
105391
Franken
HM3050 04B-105391
ab € 27,30*
Zubehör
105383
Franken
HM3020 02-105383
ab € 11,96*
Zubehör
105389
Franken
HM3050 02B-105389
ab € 27,30*
Zubehör
105382
Franken
HM3020 01-105382
ab € 11,96*
Zubehör
105388
Franken
HM3050 01B-105388
ab € 27,30*
Zubehör
105387
Franken
HM3020 10-105387
ab € 11,96*
Zubehör
105394
Franken
HM3050 10B-105394
ab € 27,30*
Zubehör
105386
Franken
HM3020 09-105386
ab € 11,96*
Zubehör
105393
Franken
HM3050 09B-105393
ab € 27,30*
Zubehör
981579
Franken
HM3820 03-981579
ab € 15,85*
Zubehör
981659
Franken
HM3850 03B-981659
ab € 34,40*
Zubehör
981604
Franken
HM3820 04-981604
ab € 15,85*
Zubehör
981681
Franken
HM3850 04B-981681
ab € 34,40*
Zubehör
981568
Franken
HM3820 02-981568
ab € 15,85*
Zubehör
981648
Franken
HM3850 02B-981648
ab € 34,40*
Zubehör
981557
Franken
HM3820 01-981557
ab € 15,85*
Zubehör
981637
Franken
HM3850 01B-981637
ab € 34,40*
Zubehör
899999
Franken
HM3850 10B-899999
ab € 34,40*
Zubehör
981626
Franken
HM3820 10-981626
ab € 15,85*
Zubehör
981615
Franken
HM3820 09-981615
ab € 15,85*
Zubehör
981692
Franken
HM3850 09B-981692
ab € 34,40*
Zubehör
Magnettafel-Zubehörset X-tra! Line, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
Franken
Z1941-X
ab € 9,45*
Zubehör
Markerhalter für Magnettafel, 4 Tafelschreiber, leer, grau
Franken
Z1928
ab € 8,28*
Zubehör
Reinigungsschaum, Sprayflasche mit 200 ml
Franken
Z1916
ab € 9,18*
Zubehör
521837
Franken
Z1941-x-521837
ab € 9,65*
Zubehör
Reinigungstuch in der Spenderdose, Spenderdose
Franken
Z1920
ab € 5,06*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, dunkelblau
Franken
HM10 03
ab € 0,261*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,261*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, grau
Franken
HM10 12
ab € 0,32*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, grün
Franken
HM10 02
ab € 0,32*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, rot
Franken
HM10 01
ab € 0,261*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, schwarz
Franken
HM10 10
ab € 0,261*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, sortiert
Franken
HM10 99
ab € 2,64*
Zubehör
Signalmagnet, 13 mm, 100 g, weiß
Franken
HM10 09
ab € 0,261*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib- und Rastertafeln
Franken
Z1953
ab € 32,58*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib- und Rastertafeln
Franken
Z1955
ab € 18,06*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
Franken
Z1951
ab € 17,88*
Zubehör
521822
Franken
Z1941-X-521822
ab € 14,96*
Zubehör
Tafelreiniger Pumpsprayflasche, umweltfreundlich mit 125 ml
Franken
Z1914
ab € 4,01*
Zubehör
Tafelreiniger Pumpsprayflasche, umweltfreundlich mit 250 ml
Franken
Z1915
ab € 3,51*
Zubehör
Tafelreinigungsset
Franken
Z1961
ab € 22,55*
Zubehör
Tafelschreiber 2-6 mm Franken Z 1902 gelb
Franken
Z1902 04
ab € 1,18*
Zubehör
Tafelschreiber 2-6 mm Franken Z 1902 hellblau
Franken
Z1902 18
ab € 1,18*
Zubehör
Tafelschreiber 2-6 mm Franken Z 1902 orange
Franken
Z1902 05
ab € 1,18*
Zubehör
Tafelschreiber FineMarker 1-2mm blau 1 Stück
Franken
Z199103
ab € 1,41*
Zubehör
Tafelschreiber FineMarker 1-2mm grün 1 Stück
Franken
Z199102
ab € 1,41*
Zubehör
Tafelschreiber FineMarker 1-2mm schwarz 1 Stück
Franken
Z199110
ab € 1,41*
Zubehör
Tafelschreiber FineMarker zur Beschriftung von Planungstafeln 1-2mm ro
Franken
Z199101
ab € 1,41*
Zubehör
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm blau 1 Stück
Franken
Z190803
ab € 1,78*
Zubehör
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm grün 1 Stück
Franken
Z190802
ab € 1,78*
Zubehör
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm pink 10 Stück
Franken
Z190207
ab € 13,20*
Zubehör
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm rot 1 Stück
Franken
Z190801
ab € 1,78*
Zubehör
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm schwarz 1 Stück
Franken
Z190810
ab € 1,78*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 4 Tafelschreiber, leer, transparent
Franken
Z1981
ab € 3,04*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 6 Tafelschreiber, leer, weiß
Franken
Z1986
ab € 3,17*
Zubehör
Tinte, Tusche für Marker, Tafelschreiber + JumboMarker, 100 ml, blau, 4x 25 ml
Franken
Z1911 03
ab € 9,50*
Zubehör
Tinte, Tusche für Marker, Tafelschreiber + JumboMarker, 100 ml, grün, 4x 25 ml
Franken
Z1911 02
ab € 9,50*
Zubehör
Tinte, Tusche für Marker, Tafelschreiber + JumboMarker, 100 ml, rot, 4x 25 ml
Franken
Z1911 01
ab € 9,50*
Zubehör
Tinte, Tusche für Marker, Tafelschreiber + JumboMarker, 100ml, schwarz, 4x 25 ml
Franken
Z1911 10
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG