Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rastertafel X-tra! Line, Spiegelaufhängung, 120 x 90 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rastertafel X-tra! Line, Spiegelaufhängung, 120 x 90 cm
Rastertafel X-tra! Line, Spiegelaufhängung, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     704-RT2803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     RT2803
EAN/GTIN:
     4016946185127
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Rastertafel X-tra! Line. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Raster vorhanden. Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Abmessung des Rasters: 10 x 10 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rastertafel
Raster vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken
Abmessung des Rasters:
10 x 10 mm
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Produkt-Typbezeichnung:
X-tra! Line
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Breite der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,37*
€ 81,27*
pro Stück
€ 0,38*
ab € 72,63*
€ 81,95*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 73,82*
€ 83,33*
Lager 704
2 Tage
k.A.
pro Kartonage
€ 7,90*
€ 115,00*
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,00*
€ 136,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 115,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG