Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, orange
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, orange
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, orange
Artikel-Nr.:
     704-M805 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 05
EAN/GTIN:
     4016946052986
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Länge:
100
Breite:
20
beschriftbar:
Ja
Farbe:
orange
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 11,84*
€ 14,91*
Lager 704
k.A.
€ 7,90*
€ 17,00*
€ 8,95*
ab € 15,68*
€ 19,74*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440203
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Edding
7-440205
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Edding
7-440204
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, blau
Franken
M805 03
ab € 11,38*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, gelb
Franken
M805 04
ab € 11,38*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, grau
Franken
M805 12
ab € 11,84*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, hellgrün
Franken
M805 19
ab € 11,84*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, schwarz
Franken
M805 10
ab € 11,38*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, weiß
Franken
M805 09
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG