Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grau


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grau
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grau
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grau
Artikel-Nr.:
     704-M802 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 12
EAN/GTIN:
     4016946055659
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Breite:
10
Länge:
100
Farbe:
grau
beschriftbar:
Ja
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 6,38*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,14*
€ 7,59*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,86*
€ 8,48*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 7,08*
€ 8,75*
Lager 704
k.A.
pro Blister
€ 7,90*
€ 9,50*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 9,50*
€ 11,31
pro Blister
1 Blister enthält 1 Meter (€ 9,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grün
Franken
M802 02
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, hellblau
Franken
M802 18
ab € 5,14*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, hellgrün
Franken
M802 19
ab € 5,14*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, orange
Franken
M802 05
ab € 5,14*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, rot
Franken
M802 01
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, schwarz
Franken
M802 10
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, weiß
Franken
M802 09
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, grün
Franken
M805 02
ab € 11,39*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 20 mm, 1 mm, rot
Franken
M805 01
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG