Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, weiß
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, weiß
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     704-M801 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 09
EAN/GTIN:
     4016946052726
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
1
Breite:
5
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
min. Dicke:
1
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 3,45*
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,45*
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,54*
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,58*
Lager 704
k.A.
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG