Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, blau
Menge:
Blister
Produktinformationen:
FRANKEN
Lager 704
Artikel-Nr.:
704-M801 03
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
M801 03
EAN/GTIN:
4016946052665
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Länge:
100
Farbe:
blau
Stärke:
1
beschriftbar:
Ja
... >
Magnetisches Zubehör
>
Magnetbänder
>
5 mm
Weitere Suchbegriffe:
Magnetstreifen
,
Markierungsband
,
franken magnetband 5 mm x 1m hellblau
,
magnetband franken
,
magnetband blau
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 3,60*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,06*
€ 3,76*
Lager 690
pro Stück
€ 4,73*
ab € 3,16*
€ 3,88*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,12*
Lager 704
3 Tage
k.A.
pro Blister
€ 7,90*
–
€ 5,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,85*
€ 6,96
pro Blister
1 Blister enthält 1 Meter (€ 5,85* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 704
Versand:
Lager 704
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 704
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, blau
Maul
6520537
ab € 2,73*
Ähnlich
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, gelb
Maul
6520515
ab € 2,73*
Ähnlich
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, rot
Maul
6520525
ab € 2,73*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440103
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Edding
7-440105
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Edding
7-440104
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Edding
7-440102
ab € 8,81*
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 300 cm, 1,7 mm, Schwarz
Edding
7-440101
ab € 9,46*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, blau
Franken
M802 03
ab € 4,89*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, gelb
Franken
M802 04
ab € 4,89*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, grün
Franken
M802 02
ab € 4,89*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, hellgrün
Franken
M802 19
ab € 5,14*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, rot
Franken
M802 01
ab € 4,89*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, gelb
Franken
M801 04
ab € 2,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, grün
Franken
M801 02
ab € 2,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, hellgrün
Franken
M801 19
ab € 3,47*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, rot
Franken
M801 01
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG