Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moderationstafel ECO, 120 x 150 cm, grau/Filz, grau/Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel ECO, 120 x 150 cm, grau/Filz, grau/Filz
Moderationstafel ECO, 120 x 150 cm, grau/Filz, grau/Filz
Artikel-Nr.:
     704-ECO-UMTF 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTF 12
EAN/GTIN:
     4016946061780
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel ECO. Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß. Beidseitig verwendbar, schnelle Montage. Gesamthöhe: 1900 mm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Masse (Gewicht): 5.1 kg. Farbe/Material der Vorderseite: grau/Filz. Farbe/Material der Rückseite: grau/Filz. Material des Rahmens: Aluminium, weiß. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
190 | 1900
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
ECO
Masse (Gewicht):
5.1
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig verwendbar, schnelle Montage
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
grau
Ausführung des Fußes:
leicht gebogener Standfuß
Material des Rahmens:
Aluminium, weiß
Material der Rückseite:
Filz
Material der Vorderseite:
Filz
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Lenkrollen feststellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Verpackung:
Karton
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 162,46*
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 169,63*
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 200,53*
€ 4,45*
ab € 191,45*
€ 213,66*
Lager 704
k.A.
Frei Haus
ab € 299,00*
€ 299,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 704
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 704
Versand: Lager 704
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 704
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG