Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließrichtungspfeile, violett/weiß, Polyesterfolie, 50mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9315
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_9315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Fließrichtungspfeile, violett/weiß, Folie, selbstklebend, 50mm, 33m/Rolle

Fließrichtungspfeile, zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung, zur Ergänzung vorhandener Textkennzeichnungen, Grundfarbe: violett, Pfeil: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, rückseitiges Abdeckpapier, mit Abziehlasche, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Fließrichtungsbänder, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, RKZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,44788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,80*
€ 91,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,19*
€ 71,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9311
ab € 47,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9317
ab € 47,84*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9316
ab € 47,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9312
ab € 47,85*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9313
ab € 47,86*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9318
ab € 47,82*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9309
ab € 47,97*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9314
ab € 47,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_9310
ab € 47,66*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_4858
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.