Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapppfostenset, befüllt, rot/weiß, uv-beständig, H 870mm, Fuß Ø 300mm, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9095
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_9095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Klapppfostenset, befüllt, rot/weiß, uv-beständig, H 870mm, Fuß Ø 300mm, 6-tlg

Klapp-Pfosten Set, befüllt, Farbe: rot/weiß, uv-beständig, Material: Kunststoff, 2 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeklappt ca. 1000 mm, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit befüllten Füßen Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder, Gewicht: einzeln ca. 4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 40,72*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 31,34*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.