Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Sp.benzin Sorte 100/140, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-845005
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_845005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Benzin gemäß G...
Haft-Etiketten
Haftetiketten
GHS-Etikett Sp.benzin Sorte 100/140,GefStoffV/GHS/CLP,Folie,105x148mm,4/Bogen

Gefahrstoffetikett Spezialbenzin Sorte 100/140, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format:105 x 148 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, ghs-etiketten benzin, gefahrstoffetiketten benzin gemäß ghs, Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Benzin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_845004
ab € 18,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_845003
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.