Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, DIN 5685, langgliedrig, Stahl, feuerverzinkt, Ø 6mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7812
Hersteller:
     RODO Ketten
Herst.-Nr.:
     Rundstahlkette
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette stahl
Absperrkette, DIN 5685, langgliedrig, Stahl, feuerverzinkt, Ø 6mm, Meterware

Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 6 mm, Breite: 24 mm, Teilung: 42 mm, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, max. Bundlänge: 30m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Verkehrssicherung, Absperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 75 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
80789
ab € 5,60*
Zubehör
RODO Ketten
S-Haken galvanisch verzinkt
ab € 28,34*
Zubehör
RODO Ketten
770200060
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.