Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, z.Einbetonieren, rot/reflektierend-weiß, Ø 60mm, 1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7715
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, rot/reflekt.-weiß, Ø 60mm

Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, Farbe: rot/reflektierend-weiß,Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Durchmesser Rundrohr: 60 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 65,85*
€ 83,75*
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 91,95*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7813
ab € 13,05*
Zubehör
Kroschke
7716
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.