Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Leitbake linksweisend, Nr.605, Aluminium RA1, reflektierend, 250x1000mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7414
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     605.10-1000-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Verkehrszeichen Leitbake linksw.,Nr.605-10,Aluminium RA1,reflekt.,1000x250mm

Verkehrszeichen Leitbake linksweisend, Verkehrszeichen-Nr. 605-10, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 1000 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, 605 (Richtzeichen), 605 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Leitbake, Warnlichtbake, leitbake linksweisend, 605 (richtzeichen), leitbake vz 605-10, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, links, Verkehrszeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 39,8231*
€ 50,0531*
€ 4,90*
ab € 40,10*
€ 53,52*
Lager 703
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 87,93*
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 89,80*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,58*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.