Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R2, selbstklebend/Schellen, gelb/schwarz, PU, Ø 50mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7403
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warnprofil
Rohrschutzprofil Typ R2,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,PU,Ø 50mm,1m

Rohrschutzprofil Typ R2, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel, Durchmesser: 70/50 mm, fürRohre mit einem Durchmesser von 40 bis 70 mm, Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: knuffi rohrschutz, rohrschutz, eckschutzprofil schwarz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,72*
€ 37,01*
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 37,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 39,94*
€ 4,70*
ab € 38,60*
€ 56,69*
Lager 703
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.