Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre, leicht, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 2m, 6,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7178
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter 2000mm gelb/schwarz
Scherensperre, leicht, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 2m, 6,5kg

Scherensperre, leicht, für die Sperrung von Gängen und Wegen, zur Sicherung von gelagerten Produkten oder als Leitsystem durch den Betrieb, für den Inneneinsatz, sehr standfest, mit Ösen für Absperrband, stufenlos ausziehbar bis 2 m, Farbe: gelb/schwarz,Material: Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl, Maße zusammengeklappt: 300 x 950 x 450 mm, Gewicht: 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter 2m, Straßensperren, Bausperren, Straßensperre, Bausperre, Wegsperre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 183,58*
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 193,71*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
15834
ab € 147,57*
Sonstiges
Kroschke
7179
ab € 215,74*
Sonstiges
Kroschke
7919
ab € 217,32*
Sonstiges
Kroschke
7182
ab € 297,07*
Sonstiges
Kroschke
7918
ab € 299,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.