Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Andreaskreuz,Nr.201-50,Aluminium RA1,reflektierend,180x1350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7136
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_7136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
201 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Andreaskreuz,Nr.201-50,Aluminium RA1,reflektierend,180x1350mm

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Verkehrszeichen-Nr. 201-50, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 180 x 1350 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG