Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615901
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Erdgas, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,9275* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39051
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.