Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Natronlauge, DIN 2403, violett/weiß, ab Ø90mm, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615405
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleit.etikett Natronlauge,DIN 2403,violett/weiß,ab Ø90mm,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40bis +150°C, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 60 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 6,865* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39058
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.