Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Natronlauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615402
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleit.etikett Natronlauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mitOberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständigvon -40 bis +150°C, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29716
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.