Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5194
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilderständer
kroschke schilderständer
schilderständer
Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg

Schilderständer, klein, für Schilderformat bis 400 mm Schenkellänge, für den Innenbereich, zusammenklappbar, Schilderbefestigung mittels Auflageschiene und Klemmschellen, Material: feuerverzinkter Stahldraht, Format: zusammengeklappt 420 x 600 x 100 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Durchmesser: 7 mm, Gewicht: 1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schildaufsteller, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Befestigungszubehör, Schildermast, Schilderpfosten, Schildpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 69,77*
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 77,99*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.