Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Flex, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-50223
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     104.17.486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten Flex, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 1000mm

Sperrpfosten Flex, zum Aufdübeln, richtet sich selbsttätig nach Anfahrkontakt wiederauf, ideal für enge, begrenzte Rangierbereiche mit hohem Beschädigungsrisiko, Farbe:gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Durchmesser:76 mm, Bohrloch: 13 mm Durchmesser, Höhe: 1000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 204,81*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 228,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 229,97*
Lager 703
Frei Haus
ab € 240,86*
€ 294,70*
Frei Haus
ab € 253,59*
€ 308,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moravia
104.15.052
ab € 165,84*
Sonstiges
Moravia
104.16.832
ab € 195,71*
Sonstiges
Moravia
104.14.916
ab € 195,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.