Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenband, zur Befestigung von Schildern, Edelstahl, 19mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36174
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     320.10.735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Schellenband, zur Befestigung von Schildern, Edelstahl, 19mm, Meterware

Schellenband, zur Befestigung von Schildern, Breite: 19 mm, Material: Edelstahl, Materialstärke: 0,7 mm, Meterware
Weitere Suchbegriffe: schellenband 19mm, schellenband, Schellenbänder, Rohrschellen, Verkehrsschilderbefestigungen, Verkehrsschildbefestigungen, Bandschellenzubehör, Schilderzubehör, Schilderbefestigung, Montage, Schildermontage, Meterware, Kennzeichnungszubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
pro Meter
€ 8,00*
ab € 4,81*
€ 7,13*
pro Meter
€ 8,00*
ab € 4,57*
€ 7,24*
1 Tag
unbekannt
pro Meter
€ 6,00*
ab € 6,79*
€ 10,11*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 64,70*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Hein Industrieschilder
44444
ab € 14,76*
Zubehör
Four-Tech
203.013.003
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.