Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend/zum Anschrauben, nachleuchtend/gelb-schwarz, PU, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35683
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Eckschutzprofil Typ A,selbstkl./zum Anschrauben,nachleuchtend/gelb-schwarz,PU,1m

Eckschutzprofil Typ A, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 fürstationäre Hindernisse, für Fluchtwege und Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/7, Leuchtdichte 20/3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, Farbe: lang nachleuchtend, gelb/schwarz, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, Durchmesser: 40 mm, Breite Aussparung: 25 mm, Höhe Aussparung: 25 mm, Länge: 1 Meter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,58*
€ 43,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 46,97*
€ 4,95*
ab € 35,17*
€ 47,75*
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 47,75*
Lager 703
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,4925*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 11,00*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.