Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S-Haken, rot, weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE (je Farbe 5 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35605
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 8 mm
rundstahlhaken
S-Haken, rot, weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE (je Farbe 5 Stück)

S-Haken, zu Einhängen in Ösen oder zum Verbinden von Ketten, Farbe: rot, weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 8 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück (je Farbe 5 Stück)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Kettenzubehör, Verbindungsglieder, Kunststoffhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG