Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem Werksgelände, Aluminium, 400x600mm, DIN EN ISO 7010 P002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-355043
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_355043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem Werksgelände,ISO,Aluminium,600x400mm

Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010/P002, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 600 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten alu, piktogramm rauchen verboten, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Rauchverbotsschild, Rauchen verboten, Rauchverbot, Verbotsschilder, Kombischild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 88,61*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.