Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe A, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35420
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe A, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 25mm, 36x22mm, 320 Stück/Packung

Buchstabe A, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,7155* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35421
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35422
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35423
ab € 54,13*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35424
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35425
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35426
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35427
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35428
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35429
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35430
ab € 54,06*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35431
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35432
ab € 54,11*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35433
ab € 54,12*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35434
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35435
ab € 54,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.