Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, selbstklebend/zum Anschrauben, schwarz, PU-Schaum, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-336684
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Flächenschutzprofil Typ F,selbstklebend/zum Anschrauben,schwarz,PU-Schaum,1m

Flächenschutzprofil Typ F, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, besonders unempfindlich, geeignet für die Produktion oder Werkstätten, schützt Maschinen und Inventar, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für Innen- und Außeneinsatz, Farbe: schwarz, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 11 mm, Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz typ d, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Rammschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Eckschutz, Warnschutzprofil, Niesschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,40*
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 19,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 26,06*
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 35,54*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 33,64*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.