|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 703-30392 Herst.-Nr.: HEIN-30392 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gebotsschild Warnweste benutzen, gemäß ISO 7010/M015, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Durchmesser: 50 mm Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Aufkleber |
|  |  |
| |