Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie mit Polyesterlam., 105x105mm, 2/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-30085
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_30085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08,Folie mit Polyesterlam.,105x105mm,2/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Innen- und bedingten Außeneinsatz geeignet, Material: selbstklebende Folie,temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105x 105 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_28330
ab € 171,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32553
ab € 30,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30051
ab € 4,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30064
ab € 11,88*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30076
ab € 58,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27211
ab € 10,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32554
ab € 74,81*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_31192
ab € 4,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32555
ab € 91,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.