Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-30051
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_30051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 18 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,5725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_30095
ab € 6,92*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_30096
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.