Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbole Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 50mm, 10m/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29693
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbole Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 50mm, 10m/Rolle

Gefahrensymbole Ätzwirkung GHS05, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für alle Rohrdurchmesser geeignet, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 10 m, mit Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, hein industrieschilder ghs 05, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute, Gasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,366* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,06*
€ 69,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,36*
€ 68,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,19*
€ 65,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,39*
€ 59,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29695
ab € 43,79*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29689
ab € 43,66*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29690
ab € 43,83*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29691
ab € 43,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29696
ab € 43,84*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29694
ab € 43,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29697
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.