Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpfosten XXXL, z.dübeln, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 219mm, 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28450
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Schutzpfosten XXXL, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 219mm, 1300mm

Schutzpfosten XXXL, zum Aufdübeln, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 4,5 mm, Durchmesser: 219 mm, Höhe: 1300 mm, mit Bodenplatte zumAufdübeln, für die Montage werden je 4 Bodenanker Ø 12 mm benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 420,46*
€ 506,61*
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 524,31*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,46*
€ 500,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47972
ab € 450,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.