Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R2, selbstklebend/Schellen, schwarz, PU, Ø 50mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28175
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
Rohrschutzprofil Typ R2, selbstklebend/Schellen, schwarz, PU, Ø 50mm, 1m

Rohrschutzprofil Typ R2, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, besonders unempfindlich, für die Produktion oder Werkstätten, verhindert Stoßverletzungen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, für den Innen- undAußeneinsatz, Farbe: schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Durchmesser: 70/50 mm, fürRohre mit einem Durchmesser von 40 bis 70 mm, Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Flächenschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Eckschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 37,27*
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 37,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 39,99*
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 85,71*
Lager 703
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 86,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.