| |
|
| Artikel-Nr.: 703-27217 Herst.-Nr.: BR 558 030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Rettungsleuchte L-Lux, zur Wandmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung
LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard, zur Wandmontage, gemäß DIN EN 60598-2-22,DIN VDE 0108, inkl. Autotest, Signalisierung über mehrfarbige LED inkl. Prüftaste, Schutzart: IP 40, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 27 m, Leuchtmittel: 15 LED, 5,2 W, Anschlussspannung: 230V, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Betriebsdauer: 3 h, Material: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Piktogrammscheibe aus Polycarbonat, Maße: 295 x 215 x 40 mm, Lieferung inkl. 1 Satz Piktogramme (rechts, links, unten)
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Rettungszeichenleuchten, Hinweiskennzeichen, Fluchtwegschilder Praxisbewährt |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,43* | € 84,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,45* | € 84,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,07* | € 97,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,80* | € 97,98* | | | | Lager 703 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,41* | € 254,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 703 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 703 | | Versand: Lager 703 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|