Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuer- und Explosionsgefahr!..., Folie, selbstklebend, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24875
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
explosionsgefahr! feuer, offenes li...
Hinweisschild Feuer- und Explosionsgefahr!..., Folie, selbstklebend, 200x300mm

Hinweisschild Feuer- und Explosionsgefahr! Rauchen und Umgang mit offenem Licht oderFeuer verboten!, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40° bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Schild, Hinweisschild, Explosionsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,93*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.