Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte für Qualitätskontrolle geprüft, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-20295
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_20295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Klebepunkt geprüft, für Qualitätskontrolle,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,18/Bogen

Klebepunkt geprüft, für Qualitätskontrolle, zur Beschriftung mit Faserschreiber, fürden Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün/weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Geprüft, Qualitätskennzeichnung - Geprüft, hinweisschild für die qualitätssicherung geprüft, organisationsetikett - geprüft, Qualitätskennzeichen, Hinweisetiketten, Qualitätsetiketten, Qualitätskontrolle, Geprüft, selbstklebend, Aufkleber, Klebepunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3300001
ab € 1,39*
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.