Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Ø 60mm, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-19169
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Ø 60mm

Absperrpfosten Bern, 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Durchmesser Rundrohr: 60 mm, Höhe: 1000 mm, Bodenplatte mit 4 Bohrungen, Durchmesser: 12,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 103,99*
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 107,89*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7814
ab € 13,13*
Zubehör
Kroschke
19151
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.