Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188143
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 30mm
Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen

Buchstabe X, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 30 mm, Format: 39 x 17,7 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Buchstaben, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188151
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188120
ab € 3,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188121
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188122
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188123
ab € 3,20*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188124
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188125
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188126
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188127
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188128
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188129
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188130
ab € 3,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188131
ab € 3,20*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188132
ab € 3,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188133
ab € 3,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.