Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Qualitätskontrolle, weiß/grün, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 66m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-186006
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     41210309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66lfm
Klebeband Qualitätskontrolle,weiß/grün,Polypropylen,selbstklebend,50mm,66m/Rolle

Klebeband Qualitätskontrolle, universell einsetzbar, kennzeichnet den Qualitätsstatus der Produkte, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen, UV- und alterungsbeständig, leise abrollend, Farbe: weiß/grün, Material: selbstklebendes Polypropylen, mit starkem Acrylatkleber, temperaturbeständig von -30 bis+70°C, Gesamtstärke: ca. 46 my, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 Meter
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Qualitätsband, Qualitätsbänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Markierband, Qualitätskontrolle, selbstklebend, Organisationsetikett, Aufkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 9,41*
€ 11,79*
€ 8,00*
ab € 8,70*
€ 11,83*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 31 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,41*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.