Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR, UL-anerkannt, Polyesterfolie, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185117
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR, UL-anerkannt, Polyesterfolie, Ø 200mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ISO 7010/M004, von ULanerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSAC22.2, UL-File No.MH 46678, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Durchmesser: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, UL-Etikett, UL-Schild, UL-Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185116
ab € 2,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185115
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.