Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Schalten verboten, es..., Magnetfolie, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183107
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombischild Schalten verboten es wird, ASR/ISO, Magnetfolie, 300x200mm

Verbots-Kombischild Schalten verboten, Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:..., gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, zum Selbstbeschriften, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung bei Wartungsarbeiten, an Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, Wartungsanhänger, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten magnetfolie, kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 51 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 31 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 51 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.