Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkappe mit 2 LED-Aussparungen, transparent, Ø 16mm, Höhe 4,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179856
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe transparent
Tastkappe mit 2 LED-Aussparungen, transparent, Ø 16mm, Höhe 4,7mm

Tastkappe mit 2 LED-Aussparungen, Farbe: transparent, Format: Durchmesser 16 mm, Höhe4,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappen, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179821
ab € 0,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179806
ab € 0,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179796
ab € 0,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179813
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.