Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polyesteretikett,f.Laser-,Tintenstrahldr.,Kopierer,silber,12,0x25,0mm,161/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178375
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_178375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Polyesteretikett,f.Laser-,Tintenstrahldr.,Kopierer,silber,12,0x25,0mm,161/Bogen

Polyesteretikett, für Laserdrucker mit Einzelblatteinzug, Kopierer, Tintenstrahldrucker (bei Verwendung von lösemittelbasierten Tinten), Temperaturbeständigkeit von -20 bis +100°C, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: silber, Material: selbstklebendes Polyester, widerstandsfähig gegen viele Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Seewasserfest, zum Verkleben auf Kunststoffoberflächen, Aluminium, lackiertenOberflächen, usw., Format: 12,0 x 25,0 mm, auf DIN-A4-Bogen, 1 Bogen = 161 Etiketten
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kopieretiketten silber, kopier-etiketten, Blankoetiketten, Druckermaterialien, Laserdrucker Etiketten, Etiketten für Kopierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 500 Bögen
1 Bogen enthält 161 Stück (ab € 0,01299* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG