Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177866
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft

Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, für Prüfplaketten bis Ø 15 mm, Kabeldurchmesser bis Ø 25 mm, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Heft = 64 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 64 Stück (ab € 0,62922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 56,97*
€ 67,79
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 56,07*
€ 66,72
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 54,00*
€ 64,26
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 51,96*
€ 61,83
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 50,43*
€ 60,01
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 49,68*
€ 59,12
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 47,11*
€ 56,06
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 40,27*
€ 47,92
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_188281
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.