Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177864
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen

Kabelgrundplakette Nächster Prüftermin, für Prüfplaketten bis Ø 15 mm, Kabeldurchmesser bis Ø 25 mm, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,62625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_188281
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.